TOGT 070304-DT IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5568288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568288
EAN / GTIN 7291075354690
Gyártó száma 5568288
L-szám L24250 9

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,4 mm, ívátmérő (IC) 7,69 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,69 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: