FCP 154 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568126
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568126
EAN/GTIN 7291075299564
Číslo výrobcu 5568126
Číslo L L24050 546

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 6,58 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.93 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.24 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.58 mm

Vhodné výrobky

Upínač