FCP 154 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568126
EAN / GTIN 7291075299564
Gyártó száma 5568126
L-szám L24050 546

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 6,58 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,93 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 4,24 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 6,58 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: