HCP 127-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567958
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567958
EAN/GTIN 7291075334081
Číslo výrobcu 5567958
Číslo L L24050 238

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 12,7 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.52 mm
  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm

Vhodné výrobky

Upínač