HCP 127-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 5567958
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5567958
EAN / GTIN 7291075334081
Número del fabricante 5567958
Número L L24050 238

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 12.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.52 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.84 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.16 mm

Productos adecuados