ICK 069-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567046
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567046
EAN/GTIN 7291075296488
Číslo výrobcu 5567046
Číslo L L24050 308

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 6,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 6.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.66 mm

Vhodné výrobky

Upínač