DCN 065-033-08C-5D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3359477
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3359477
EAN/GTIN 7291075400281
Číslo výrobcu 3359477
Číslo L L24040 922

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 6,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 78,8 mm, efektivní délka (LU) 33,68 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 065
  • Celková délka (OAL) 78.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 43.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 33.68 mm

Vhodné výrobky

Vložky