Pneumatické svorky s ručnou pákou

Č. pol.: 555172
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 555172
EAN/GTIN 4020772004262
Číslo výrobcu 555172
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatická svorka s ručnou pákou, dvojčinná a s prídavnou ručnou pákou na manuálne otváranie a/alebo zatváranie.
Max. Prevádzkový tlak 6 barov.

Mini-prevedenie v blokovej verzii pre upínanie a úchop technológie. Vysoko pevné eloxované hliníkové puzdro. Magnetický piest na detekciu koncovej polohy. Upínacie rameno z oceľ, leštené, s tromi otvormi.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 25
  • Napínacie momenty pri 5 bar: 25 Nm
  • Ručná páka
    ľavé
    : Áno
  • Ručná páka
    pravé
    : -
  • Brzdný moment max: 75 Nm
  • Hmotnosť: 920 g
  • Veľkosť: 25
  • A: 16
  • B: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • H3: 17,5
  • H4: 80
  • H5: 136
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0.1: 25
  • N1 ±0.1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Piest Ø
    : 25