Pinces pneumatiques avec levier manuel

Réf.: 555172
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 555172
EAN / GTIN 4020772004262
Réf. fabricant 555172
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince pneumatique avec levier manuel, double effet et levier manuel supplémentaire pour l’ouverture et/ou la fermeture manuelle.
Puissance max. Pression de service 6 bars.

Mini-modèle en version bloc pour la technique de serrage et de préhension. Boîtier en aluminium anodisé haute résistance. Piston magnétique pour la détection de la position de fin de course. Bras de serrage en acier, bruni, avec trois trous.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 25
  • Couple de tension à 5 bar: 25 Nm
  • Levier
    Gauche
    : Oui
  • Levier
    droite
    : -
  • Couple de maintien maxi.: 75 Nm
  • Poids: 920 g
  • Réf.: 25
  • A: 16
  • B: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • H3: 17,5
  • H4: 80
  • H5: 136
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0,1: 25
  • N1 ±0,1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Piston Ø
    : 25