Pneumatische klemmen met handhendel

Artikelnummer: 555172
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 555172
EAN/GTIN 4020772004262
Nummer fabrikant 555172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klem met handhendel, dubbelwerkend en met extra handhendel voor handmatig openen en/of sluiten.
Max. Werkdruk 6 bar.

Mini-uitvoering in blokversie voor klemtechnologie en klemtechnologie. Zeer sterke behuizing van geanodiseerd aluminium. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Klemarm gemaakt van staal, gepolijst, met drie gaten.

Kenmerk:

  • Maat: 25
  • Spankoppel bij 5 bar: 25 Nm
  • Hendel
    links
    : Ja
  • Hendel
    rechts
    : -
  • Houdkoppel max.: 75 Nm
  • Gewicht: 920 g
  • Maat: 25
  • A: 16
  • B: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • H3: 17,5
  • H4: 80
  • H5: 136
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0,1: 25
  • N1 ±0,1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Zuiger Ø
    : 25