Brúsne lamelové koleso (A) 180

Č. pol.: 555145 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 180
⌀ kotúčov 165 mm
Šírka kotúča 30 mm
⌀ otvora 54 mm
maximálne otáčky 5 200 min-1
Druh produktu Brúsne lamelové koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555145 180
EAN/GTIN 4045197525697

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne lamelové kotúče s korundovou tkaninou (A). ⌀ otvoru 54 mm.

Použitie:

Odstraňovanie a čistenie zvarov, brúsenie veľkých plôch a obrobkov s nepravidelným profilom.

Poznámka:

Používať pre menšie upínacie hriadele ako 54 mm vŕtateľnej kovovej príruby č. 555140. Ďalšie rozmery sa dodávajú na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely