Lamellihiomapyörä (A) 180

Tuote nro.: 555145 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Kiekon ⌀ 165 mm
Laikan leveys 30 mm
Porauksen ⌀ 54 mm
Enimmäiskierrosluku 5 200 min-1
Tuotetyyppi Lamellihiomapyörä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555145 180
EAN / GTIN 4045197525697

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskapyörät, joissa korundikangas (A). Reiän ⌀ 54 mm.

Käyttö:

Hitsaussaumojen poisto ja puhdistus, suurten pintojen ja epätasaisella profiililla varustettujen työkappaleiden hionta.

Ohje:

Jos kiinnitysakselin ⌀ on pienempi kuin 54 mm, käytetään suurennettavaa metallilaippaa nro 555140. Muita mittoja saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat