Dokončovací kotúč s rúnom (CER) PN-DR 280

Č. pol.: 554068 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,17 € / ks
  • Od 50 ks
    1,81 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 428 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemná
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Prevedenie A very fine
maximálne otáčky 23 000 min-1
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554068 280
EAN/GTIN 638060893036
Číslo výrobcu 7100264173

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálne a výkonné nylonové rúno kombinované s precízne tvarovaným keramickým brúsnym zrnom (CER) pre veľký úber a dlhú životnosť.

Použitie:

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.