Viimeistelyhuopalaikka (CER) PN-DR 280

Tuote nro.: 554068 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,50 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,08 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 428 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeistus-vertailu 280
Hienousaste hieno
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Malli A very fine
Enimmäiskierrosluku 23 000 min-1
Tuotetyyppi Hiontahuopa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554068 280
EAN / GTIN 638060893036
Valmistajan numero 7100264173

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen ja tehokas nailonhuopa yhdessä tarkkuusmuotoillun keraamisen hiomarakeen (CER) kanssa takaa hyvän poiston ja pitkän käyttöiän.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.