Dukfinishingskiva (CER) PN-DR 280

Art-nr: 554068 280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    27,10  SEK / st.
  • Från 50st.
    22,57  SEK / st.
på begäran
I lager
8 428 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Utförande A very fine
maximalt varvtal: 23 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554068 280
EAN/GTIN 638060893036
Tillverkarens nummer 7100264173

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Universell och kraftfull nylonduk kombinerad med precisionsformade keramikslipkorn (CER) som ger hög avverkning och lång användningstid.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.