Kompaktný kotúč 100

Č. pol.: 554061 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,00 € / ks
  • Od 15 ks
    5,83 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Stupeň tvrdosti tvrdá
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Prevedenie 8 A coarse
maximálne otáčky 22 000 min-1
Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554061 100
EAN/GTIN 4067263290742

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
Vláknové rúno so živicou spojeným brusivom, zlisovaná kotúčová forma.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
Obzvlášť vhodné na jemné brúsenie a odihlovanie. Zanecháva jemný povrch a znižuje drsnosť všetkých materiálov.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.