Kompaktskiva 100

Art-nr: 554061 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    84,87  SEK / st.
  • Från 15st.
    70,72  SEK / st.
på begäran
I lager
93 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Hårdhetsgrad hårt
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Utförande 8 A crs
maximalt varvtal: 22 000 min-1
Produktslag Kompaktskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554061 100
EAN/GTIN 4067263290742

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystemet med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg ”i en handvändning” på kortast tänkbara tid.
Fibernylon med hartsbundet slipmedel, pressad skivform.

Användningsdata:

För rationell slipning av små ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Särskilt lämpliga för finslipning och avgradning. Efterlämnar enfin finish och reducerar ojämnhetsdjupen för alla material.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc finns under 573510 och följande.