Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 19,1 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 19,1 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážek (LCF) 101 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 153 mm, efektivní délka (LU) 77 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 19.1 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 19.1 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 101 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 153 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 77 mm