SCD 191-077-200 AP5 IC908 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531910
EAN/GTIN 7291075275414
Nummer fabrikant 5531910
L-nummer L24240 733

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 19,1 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 19,1 mm, aantal spleten (NOF) 2, spleetlengte (LCF) 101 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 153 mm, effectieve lengte (LU) 77 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 19,1 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 19,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 101 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 153 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 77 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles