SCD 161-071-180 AP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD.

Č. pol.: 5531853
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531853
EAN/GTIN 7291075019278
Číslo výrobcu 5531853
Číslo L L24240 600

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr upínacího otvoru, strana stroje (DCONMS) 18 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 16,1 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 16,1 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 93 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 143 mm, užitná délka (LU) 71 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 16.1 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 16.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 93 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 143 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 71 mm