Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 18 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) zunanja, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 16,1 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 16,1 mm, število žlebov (NOF) 2, dolžina žleba (LCF) 93 mm, območje L/D 5xD, območje L/D 5xD, skupna dolžina (OAL) 143 mm, uporabna dolžina (LU) 71 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 16,1 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 16,1 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 93 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 143 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 71 mm