CBN montované body galvanicky B126 3

Č. pol.: 552550 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: CBN

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo CBN
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 3 mm
Dĺžka hlavy 4 mm
Celková dĺžka 40 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552550 3
EAN/GTIN 4045197157072

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
20
Oceľ < 60 HRC
 
20
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne brúsené polotovary s CBN vrstvou. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka galvanickej niklovej väzbe.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na jemné brúsenie otvorov, polomerov, kontúr, ako aj odhrotovanie a zrážanie hrán.
Pre všetky tvrdené, zušľachtené a vysoko legované ocele.
Odporúčaná obvodová rýchlosť: CBN suché 15 – 25 m/s, CBN mokré 20 – 40 m/s.

Poznámka:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.
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
    ⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka