CBN montované body galvanicky B126, CBN, ⌀ hlavy: 15

Č. pol.: 552550 15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: CBN

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo CBN
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 15 mm
Dĺžka hlavy 10 mm
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 552550 15
EAN/GTIN 4045197157140
Číslo výrobcu 552550 15
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
20
Oceľ < 60 HRC
 
20
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne brúsené polotovary s CBN vrstvou. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka galvanickej niklovej väzbe.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na jemné brúsenie otvorov, polomerov, kontúr, ako aj odhrotovanie a zrážanie hrán.
Pre všetky tvrdené, zušľachtené a vysoko legované ocele.
Odporúčaná obvodová rýchlosť: CBN suché 15 – 25 m/s, CBN mokré 20 – 40 m/s.

Poznámka:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka