Pietre de şlefuire CBN galvanizate B126, CBN, ⌀ cap: 3mm

Cod articol.: 552550 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiale abrazive Nitrură cubică de bor (CBN)
Diametrul capului 3 mm
Lungime cap 4 mm
Diametrul arborelui 3 mm
Formă Forma cilindrului
Dimensiunea boabelor (plasă) 126 mesh
Lungimea totală 40 mm
Cuprins 1 buc.
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Viteză periferică recomandată min. 15 m/s
Viteză periferică recomandată max. 40 m/s
Liant Galvanic
Conținut unitate bucată
Tip produs Piatră de şlefuit
Recomandat pentru material Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; Oţel de îmbunătăţire
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 552550 3
EAN / GTIN 4045197157072
Număr producător 552550 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
20
Oţel < 60 HRC
 
20
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Contur rectificat cu mare precizie cu acoperire CBN. Foarte uşor de folosit şi durabilitate maximă datorită aliajului galvanizat cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea manuală, pe roboţi industriali sau maşini de şlefuit interioare rotunde şi CNC pentru şlefuire fină a găurilor, razelor, contururilor precum şi debavurare şi teşire.
Pentru toate oţelurile călite, îmbunătăţite şi cu aliaj înalt aliat.
Viteze periferice recomandate: CBN uscat 15-25 m/s, CBN umed 20-40 m/s.

Notă:

Pietre de retuş şi reascuţire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.