ICK 280 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506784
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506784
EAN/GTIN 7291075269147
Číslo výrobcu 5506784
Číslo L L24050 2342

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 28 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 28,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.78 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 28.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.22 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 6.44 mm

Vhodné výrobky

Upínač