XCMT 080304-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Č. pol.: 5506627
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506627
EAN/GTIN 7291075202786
Číslo výrobcu 5506627
Číslo L L23950 220

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 8,44 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 8,44 mm, úhel zařazení břitové destičky (EPSR) 83,5 stupně, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 8.44 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.44 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm

Vhodné výrobky

Upínač