WBGT 060102L IC908 Pozitivní trigonová vyměnitelná destička s úhlem hřbetu 5° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací práce

Č. pol.: 5504980
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5504980
EAN/GTIN 7291075154351
Číslo výrobcu 5504980
Číslo L L23950 2639

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso T, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 2,18 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 3,97 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,59 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T
  • Úhel hrbetu (AN) 5 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 2.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.97 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.59 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač