MG 08-SWUBR-06 Karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení s pozitivními destičkami WBMT.

Č. pol.: 2801123
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801123
EAN/GTIN 7291075271959
Číslo výrobcu 2801123
Číslo L L23920 369

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, dělící Dmin 8,7 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 52.004L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8.7 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm

Vhodné výrobky

Vložky