Sada brúsnych teliesok jemná 10

Č. pol.: 550310 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti jemná
⌀ stopky 3 mm
Dĺžka stopky 50 mm
Počet brúsnych kolíkov 10
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 550310 10
EAN/GTIN 4027497219902
Číslo výrobcu A6055030100181

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska LUKAS (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Stopka ⌀ 3 mm × 50 mm.
Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.
Malé brúsne telieska so zmiešaným zrnom (AD-AW) z normálneho korundu, ušľachtilého korundu tmavočerveného a jednokryštálového korundu bieleho (LUKAS označenie NDW) v zrne 100 (jemné). Keramická väzba. Stopka ⌀ 3 mm, dĺžka stopky 50 mm.

Použitie:

Brúsne telieska s vysokou tvarovou stabilitou sú vhodné najmä na jemné a hranové obrábanie (tvrdených) nástrojových a Cr-Ni ocelí vo výrobe náradia a foriem. Odporúčaná rezná rýchlosť 10 − 30 m/s.

Rozsah dodávky:

Po 1 brúsnom teliesku č. 551510 veľ. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.