{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | AD-AW | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Formos aprašymas | cilindrinis | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| Koto ilgis | 50 mm | |
| Pavaros mechanizmas | tiesinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kotas | |
| Smulkumo laipsnis | glotn. | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. | 10 m/s | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. | 30 m/s | |
| Kietis | A | |
| Rišiklis | keramika | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 100 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis | |
| Standartas | EN 12413 |
| Produkto numeris | 550310 10 | |
| EAN / GTIN | 4027497219902 | |
| Gamintojo numeris | A6055030100181 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de |