Garnitura brusnih čepov fini 10

Št. art.: 550310 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti fina
⌀ držala 3 mm
Dolžina držala 50 mm
Število brusnih čepov 10
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 550310 10
EAN/GTIN 4027497219902
Številka proizvajalca A6055030100181

Opis

Izvedba:

Brusni čepi LUKAS (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Držalo ⌀ 3 mm × 50 mm
Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah.
Mali brusni čepi z mešanimi brusnimi zrni (AD-AW) iz običajnega korunda, temno rdečega plemenitega korunda in belega enokristalnega korunda (LUKAS-oznaka NDW), zrnatost 100 (fini). Držalo ⌀ 3 mm, dolžina držala 50 mm.

Uporaba:

Brusni čepi zelo stabilne oblike se primerni zlasti ta fino obdelavo in obdelavo robov iz (kaljenih) orodnih in Cr-Ni-jekel v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov. Priporočena rezalna hitrost 10−30 m/s.

Obseg dobave:

Po 1 brusni čep art. 551510 vel. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.