Technická fréza ozubenie INOX − hrubé A1225

Č. pol.: 547200 A1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ozubenie skratka INOX
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM
Tvar A1225
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547200 A1225
EAN/GTIN 4007220900505
Číslo výrobcu 4007220900505

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka