Freza dantų forma INOX − rupiam apdirbimui A1225

Prekės Nr.: 547200 A1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas INOX
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Forma A1225
Forma cilindrinė
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547200 A1225
EAN / GTIN 4007220900505
Gamintojo numeris 4007220900505

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Aprašymas

Modelis:

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį