Jyrsintappi Hammastus INOX − karkea A1225

Tuote nro.: 547200 A1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammastus, lyhytnimitys INOX
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine KM
Muoto A1225
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 65 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547200 A1225
EAN / GTIN 4007220900505
Valmistajan numero 4007220900505

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin