Držák sekáčů prázdný

Č. pol.: 5456270
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5456270
EAN/GTIN 4010886545621
Číslo výrobcu 5456270
Číslo L L60160 4867

Popis

Popis:

Pro 6 sekáčů
Pasuje na perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Rozměry: š 195 x v 95 x hl 22 mm
Vyrobeno z ocelového plechu
GEDORE modré barvy.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 195 mm
  • Celková výška [mm]: 95 mm
  • Celková délka [mm]: 22 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez