Porte-burins, vide

Réf.: 5456270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5456270
EAN / GTIN 4010886545621
Réf. fabricant 5456270
Article hors catalogue L60160 4867

Description

Description:

Pour les panneaux en tôle à perforations carrées de 10 x 38 mm
Dimensions : L 195 x H 95 x P 22 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 195 mm
  • Hauteur totale [mm]: 95 mm
  • Longueur totale [mm]: 22 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non