Popis:
Číselníkový indikátor s funkcí podržení MAX,MIN,RANGE vám nabízí následující výhody: Lze měřit MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Analogové sloupcové zobrazení na displeji (přepínatelné na 12 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Integrovaná výpočetní funkce Ax Koeficient A je volně definovatelný, x = dráha měřicího kolíku Pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) lze zvolit režim ″FAST″ ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění menu na displeji S PC a volitelným rozhraním USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.
Charakteristika:
Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Přepínatelný digitální krok: Ano
Dodává se: V krabici
Digitální/analogové: Digitální
Přesnost: 4 µm
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Odstupňování: 0.01
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Maximální rychlost odezvy: Neomezená