Description:
Le comparateur avec fonction de maintien MAX,MIN,RANGE vous offre les avantages suivants : MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) peut être mesuré Affichage analogique à barres à l'écran (commutable sur 12 échelles différentes) Évaluation de la tolérance GO/NG Fonction de calcul intégrée Ax Le coefficient A peut être défini librement, x = course de la tige de mesure Mode ″FAST″ sélectionnable pour l'acquisition des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Cycle d'acquisition 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu à l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.
Caractéristique(s):
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
Graduation : 0,0001" ;
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Commutable en pas numérique : Oui
Livré : En boîte
Numérique/analogique : Numérique
Précision : 4 µm
Tige Ø : 0,5″
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Graduation : 0.01
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Vitesse de réponse maximale : illimitée