Displej EH pro lineární měřidlo pro LGF, LGK, LGB, LG, LGM,

Č. pol.: 542-075D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 542-075D
EAN/GTIN 4946368587165
Číslo výrobcu 542-075D
Číslo L L40010 12948

Popis

Popis:

Multifunkční indikace. Standardní rozhraní RS-232C a USB (ve spojení se softwarem Sensorpak) umožňuje snadnou komunikaci s externím PC Funkce RS LINK umožňuje propojení různých EH-účtů přes sběrnici Bus (RS ODKAZ, max. 10 přístrojů). U přístrojů se dvěma vstupy je možné sčítání a odečítání mezi snímači.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Displej: 8 číslic a jedno záporné znaménko [-], LED (zelená)
Zapnutí/vypnutí: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Napájení: Přes napájecí jednotku (12-24 V DC, 700 mA č. 527428 Standardní příslušenství)