Afişaj EH pentru măsurătoare liniară, pentru LGF, LGK, LGB, LG, LG, LGM, LGH

Cod articol.: 542-075D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 12 V; 24 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Ecran LCD color
Citire comutabilă mm / Inch
Tip produs Aparat de afișare
Interfaţă RS232C; USB

Identificare și clasificare

Cod articol 542-075D
EAN / GTIN 4946368587165
Număr producător 542-075D
L-Număr L40010 12948
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Afișaj multifuncțional. Interfața standard RS-232C și USB permite o comunicare ușoară cu un PC extern (USB+ul poate fi folosit doar împreună cu software-ul Sensorpak) Funcția RS LINK permite conectarea diferitelor contoare şi crearea astfel a unui sistem de măsurare multi-punct (RS LINK, max. 10 unități). Sunt posibile astfel calcule de adunare și scădere între două dispozitive.

Caracteristică:

  • Intrări: 1
  • Rezoluţie: 0,0001/0,001/0,01
  • Ascunderea ultimului cifru: Da
  • Ieșire BCD: Da
  • Emitere date Digimatic: Da
  • semnal de intrare: Semnal dreptunghiular diferenţial
  • Alimentare cu energie: Prin adaptor de alimentare (12–24 V CC, 700 mA nr. 527428 accesoriu standard),
  • Extern HOLD: Da
  • Extern, PRESET/ZERO: Da
  • Introducere toleranță externă, (dacă se utilizează un PC): Da
  • Indicator de eroare/ieșire:
  • Funcţii: (necesită 21HZA195)
  • Mărime / Dimensiune: 0,205 X 0,205 X 0,175 M
  • Ieșire I/O:
  • Aparat de măsurare compatibil: LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (cu excepția LGF-Z cu punct de referință, LGH cu rezoluție de 0,01 µm), LG100 cu conector adaptor 21HZA195
  • MAX / MIN / Măsurarea diferenței: Da
  • Max. Frecvență de intrare: 2,5 MHz (semnal dreptunghiular în 2 faze), timpul de reacție variază în funcție de indicatorul liniar conectat.
  • Comutabil metric/inch: Da
  • Model: EH-101P
  • Aducere la zero: Da
  • ON/OFF: Da
  • PRESETARE: Da
  • Link RS: Da
  • Ieșire RS-232C:
  • Afișarea evaluării toleranței: Afișaj LED (3 trepte): Galben, verde, roșu / 5 trepte: Galben, galben intermitent, verde, rosu intermitent, rosu)
  • Ieșire USB pentru SENSORPAK:
  • Direcție de numărare comutabilă: Da