Technická fréza Z oceľ oceľ – hrubý A0616

Č. pol.: 540740 A0616
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z ocel
Ozubenie skratka ocel Z
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM
Tvar A0616
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 18 mm
Celková dĺžka 50 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540740 A0616
EAN/GTIN 4045197804709

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie ocele a liatiny.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka