Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră, Carbură, Tip: A0616

Cod articol: 540740 A0616
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • ⌀ cozii: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z din oțel
Simbol pentru dantură Z oţel
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Forma A0616
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 18 mm
Lungimea totală 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540740 A0616
EAN / GTIN 4045197804709
Număr producător 540740 A0616
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă