• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Fraise rotative Z Acier − grossière, Carbure, Type: A0616

Réf.: 540740 A0616
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z acier
Abréviation denture Acier Z
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme A0616
Forme Cylindrique
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 18 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 540740 A0616
EAN / GTIN 4045197804709
Réf. fabricant 540740 A0616
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous