P2004 F Indukční snímač délky

Č. pol.: 5323014
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5323014
EAN/GTIN 4059192055073
Číslo výrobcu 5323014
Číslo L L40100 1575

Popis

Prevedenie:

  • Varianty bez a s pneumatickým zvedáním nebo zatěžováním
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění ( EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový vývod
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči olejům, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2004 F
  • Kompatibilita: Federal Rozsah měření: pákové měřidlo, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Standardní provedení
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, krytka pro boční kabelový vývod, klíč pro nastavení předkmitu.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka