• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

P2004 F Palpeur inductif (Fédéral) ± 2,0mm

Réf.: 5323014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5323014
EAN / GTIN 4059192055073
Réf. fabricant 5323014
Article hors catalogue L40100 1575

Description

Exécution:

  • Variantes sans et avec soulèvement ou alimentation pneumatique
  • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
  • Haute linéarité sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique ( CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2004 F
  • Compatibilité : Federal Plage de mesure du palpeur à levier, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Exécution standard
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie de câble latérale, clé pour réglage de course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C