Posuvné měřítko s noniem 0-300 mm ocel / 0-12″, 0.02 mm ocel, metrický/palec

Č. pol.: 530-119
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 530-119
EAN/GTIN 4946368110226
Číslo výrobcu 530-119
Číslo L L40010 601

Popis

Popis:

Tyto standardní měřidla nabízejí následující výhody: Hlavní stupnice a saténový chrom povrch. Zvýšené vodicí dráhy.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Rozsah měření: 0-300 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,04 mm
Hmotnost: 325
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici