Nonius Messschieber, 0-300 mm / 0-12 ″, 0,02 mm, Metrische / pouce

Réf.: 530-119
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
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 530-119
EAN / GTIN 4946368110226
Réf. fabricant 530-119
Article hors catalogue L40010 601

Description

Description:

Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants: Balance principale et guidages surélevés chromés satinés

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 300
Plage de mesure : 0-300 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm/ 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
Mesure : 325
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte