Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 12,35 m

Č. pol.: 52316
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52316
EAN/GTIN 4003866523160
Číslo výrobcu 52316

Popis

Popis:

Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 2,50 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.
Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

Pracovní výška 12,35 m
Výška lešení 11,6 m
Hmotnost 342,1 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 2,5 m
Výška plošiny 10,35 m
Délka plošiny 2,5 m