{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglabil pe înălţime | ja | |
| Înălțime min. | 3,4 m | |
| Înălțime max. | 13,2 m | |
| Lungime | 2,5 m | |
| Lăţime | 0,75 m | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă înălțime | 10,35 m | |
| Platformă lăţime | 0,6 m | |
| Platformă adâncime | 2,5 m | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 12,35 m | |
| Mobil(ă) | ja | |
| Rolele pot fi rotite | da | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Greutate | 342,1 kg | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 52316 | |
| EAN / GTIN | 4003866523160 | |
| Număr producător | 52316 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |