Popis:
Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 2,50 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.
Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,4 m
Výška lešení 2,65 m
Hmotnost 85,9 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 2,5 m
Výška plošiny 1,4 m
Délka plošiny 2,5 m